Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 25-4151 Placă plată, 90 grade, 5 găuri, 4 mm x 75 mm x 75 mm, aluminiu, transparent | AE4EYG 5JRP2

80/20 25-4151 Placă plată, 90 de grade, 5 găuri, 4 mm x 75 mm x 75 mm, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AE4EYG Model: 25-4151Crucea Ref: 5JRP2
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
€20.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFarfurie plata
Culoriclar
Grad90
Dimensiunea A75mm
Dimensiunea B75 mm
Dimensiunea C25 mm
Dimensiunea D12.5 mm
Dimensiunea E6.3 mm
Dimensiunea F4 mm
Dimensiunea G25 mm
Dimensiunea H25mm
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateMaterialPreț
80/20 4151 Placă plată, 90 de grade, 5 găuri, dimensiune 3/16 x 3 x 3 inci, aluminiu, transparent | AC3BQD 2RCX3 41513"3"1"6105-T5Aluminiu€20.17
80/20 4351 Placă plată, 90 grade, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 inch, aluminiu, transparent | AC3BQE 2RCX4 43514.5 "4.5 "1.5 "6105-T5Aluminiu€23.53
80/20 40-4351 Placă plată, 90 grade, 5 găuri, 6 mm x 120 mm x 120 mm, aluminiu, transparent | AE4EYT 5JRR2 40-4351120 mm120 mm40mm6105-T5Aluminiu€22.12
80/20 45-4351 Placă plată, 90 grade, 5 găuri, 6 mm x 135 mm x 135 mm, aluminiu, transparent | AE4EYZ 5JRR8 45-4351135 mm135 mm45 mm6105-T5Aluminiu€23.38
80/20 30-4351 Placă plată, 90 grade, 5 găuri, 4 mm x 90 mm x 90 mm, aluminiu, transparent | AE4EZH 5JRT6 30-435190mm90mm30mm6105-T5Aluminiu€21.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 25-4151 Placă plată, 90 de grade, 5 găuri, 4 mm x 75 mm x 75 mm, aluminiu, transparent
€20.13 /unitate