Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 2530 Ansamblu suport, 45 grade, 6 x 3 x 1.5 inci, aluminiu | AC3BPR 2RCW1

80/20 2530 Ansamblu suport, 45 grade, 6 x 3 x 1.5 inch, aluminiu

În stoc
Element: AC3BPR Model: 2530Crucea Ref: 2RCW1
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
€64.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de 45 de grade
Bore Dia.0.262 "
Grad45
Dimensiunea A1.5 "
Dimensiunea B3"
Dimensiunea C6"
finalizareaanodize
Înălţime3"
Lungime6"
MaterialAluminiu
Profil1530
Slot Width0.32 "
TipT-slot
Greutate / ft.1.040 Lb.
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelProfilDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialPreț
80/20 2525 Ansamblu suport, 45 grade, 6 x 1.5 x 1.5 inci, aluminiu | AC3BPQ 2RCV9 252515151.5 "1.5 "6"Aluminiu€51.55
80/20 2535 Ansamblu suport, 45 grade, 12 x 1.5 x 1.5 inci, aluminiu | AF8ZWT 29PA34 253515151.5 "1.5 "12 "Aluminiu€63.62
80/20 2540 Ansamblu suport, 45 grade, 12 x 3 x 1.5 inci, aluminiu | AH2LBW 29PA35 254015301.5 "3"12 "Aluminiu€87.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 2530 Ansamblu suport, 45 grade, 6 x 3 x 1.5 inch, aluminiu
€64.78 /unitate