80/20 3030-BLACK-145 extrudat, pătrat, 8 fante în T deschise, lungime de 145 inchi, aluminiu, negru | AF8ZUA 29NZ72

80/20 3030-BLACK-145 extrudat, pătrat, 8 fante în T deschise, lungime de 145 inchi, aluminiu, negru

Element: AF8ZUA Model: 3030-NEGRU-145Crucea Ref: 29NZ72
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€961.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.6.65mm
CuloriNegru
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime76.2mm
Lungime145 "
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate10200000 lbs./ sq. in.
Moment de inerție3.4133 in4
Slot Width8.13mm
Suprafață3.212 mp
TipT-slot
Greutate / ft.4.0128 Lb.
Lăţime76.2mm
Rezistența la randament35000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.99
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)368.3
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7610900050

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCalitateMoment de inerțiePreț
80/20 3030-72 extrudat, pătrat, 8 fante în T deschise, lungime 72 inchi, aluminiu, transparent | AE4FFQ 5JTC4 3030-7272 "3"3"6105-T53.4133 in4€278.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 3030-BLACK-145 extrudat, pătrat, 8 fante în T deschise, lungime de 145 inchi, aluminiu, negru
€961.31 /unitate