80/20 3030-72 extrudat, pătrat, 8 fante în T deschise, lungime 72 inchi, aluminiu, transparent | AE4FFQ 5JTC4

80/20 3030-72 extrudat, pătrat, 8 fante în T deschise, lungime de 72 inchi, aluminiu, transparent

Articol: AE4FFQ Model: 3030-72Crucea Ref: 5JTC4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€337.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.0.262 "
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime3"
Lungime72 "
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate10200000 lbs./ sq. in.
Moment de inerție3.4133 in4
Slot Width0.32 "
Suprafață3.212 mp
TipT-slot
Greutate / ft.4.044 Lb.
Lăţime3"
Rezistența la randament35000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.53
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7604291000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCalitateMoment de inerțiePreț
80/20 3030-BLACK-145 extrudat, pătrat, 8 fante în T deschise, lungime de 145 inchi, aluminiu, negru | AF8ZUA 29NZ72 3030-NEGRU-145145 "76.2mm76.2mm6105-T53.4133 in4€794.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 3030-72 extrudat, pătrat, 8 fante în T deschise, lungime de 72 inchi, aluminiu, transparent
€337.15 /unitate