80/20 40-4080-LITE-4M Extrudare, Lite, 6 Fante în T deschise, 4 m lungime, 80 mm înălțime, aluminiu, transparent | AE4FBM 5JRY6

80/20 40-4080-LITE-4M Extrusion, Lite, 6 fante în T deschise, 4 m lungime, 80 mm înălțime, aluminiu, transparent

Articol: AE4FBM Model: 40-4080-LITE-4MCrucea Ref: 5JRY6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€409.81 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.6.8mm
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime80mm
Lungime4m
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate70326.5 N/mp. mm
Moment de inerție - IX71.8926 cm4
Moment de inerție - IY18.7791 cm4
Slot Width8.12mm
Suprafață12.532 mp
TipT-slot
Greutate / ft.2.438 Lb.
Lăţime40mm
Rezistența la randament241.1 N/ mp. mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.61
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)398.78
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeRezistența la randamentMoment de inerție - IXMoment de inerție - IYPreț
80/20 40-4080-LITE-6M Extrudare, Lite, 6 Fante în T deschise, 6 m lungime, 80 mm înălțime, aluminiu, transparent | AE4FFB 5JTA1 40-4080-LITE-6M6m40mm80mm241.1 N/ mp. mm71.8926 cm418.7791 cm4€611.67
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 40-4080-LITE-4M Extrusion, Lite, 6 fante în T deschise, 4 m lungime, 80 mm înălțime, aluminiu, transparent
€409.81 /unitate