Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 40-6526 Rulment liniar cu gaură de frână, 3 fante, 160 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminiu | AE4FAU 5JRW9

80/20 40-6526 Rulment liniar cu gaură de frână, 3 fante, 160 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminiu

În stoc
Post: AE4FAU Model: 40-6526Crucea Ref: 5JRW9
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
€160.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment liniar
Baril Dia.0
Tip rulmentUHMW PAD
Bore Dia.8.3mm
Culoriclar
Dimensiunea A50 mm
Dimensiunea AA17.42 mm
Dimensiunea B9mm
Dimensiunea C41 mm
Dimensiunea D2.58 mm
Dimensiunea E65.12 mm
Dimensiunea F6.15 mm
Dimensiunea G52.82 mm
Dimensiunea H12.32 mm
Dimensiunea J19 mm
Dimensiunea K6.15mm
Dimensiunea L103.12mm
Dimensiunea M160 mm
Dimensiunea N40mm
Dimensiunea P (In.)20mm
Dimensiunea Q9.5 mm
Dimensiunea R51.56 mm
Dimensiuni40 mm
Dimensiunea T40 mm
Dimensiunea V8.71 mm
Dimensiunea W8.33 mm
Dimensiunea X84.12 mm
Dimensiunea Y40 mm
Dimensiunea Z20 mm
Capacitate de încărcare dinamică0
finalizareaanodize
Flanșă Dia.0
Grosimea flanșei9 mm
Calitate6105-T5
Înălţime50mm
Tip de blocareOpțional
UngereSe usucă
MaterialAluminiu
Max. Pv0
Centrul orificiului de montare40 mm
Diametrul orificiului de montare.8.3mm
Montarea suprafeței la centrul arborelui0
Inălțime totală50mm
Lungime totală160mm
Lățimea totală103.12mm
Materialul tamponuluiPlastic UHMW
Procesextrudat
Unghiul slotului (grade)0
Slot Width8.12mm
Capacitate de încărcare statică0
Dimensiune de filet# 10 FHS
TipFlanșă dublă
Lăţime103.12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8483304080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateMaterialCuloriPreț
80/20 6426 Rulment liniar, 3 fante, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 inch dimensiune, aluminiu, transparent | AC3BLW 2RCJ8 64261.218 "0.312 "0.906 "6105-T5Aluminiuclar€127.55
80/20 6526 Rulment liniar cu orificiu de frână, 3 fante, dimensiune 6 x 4 x 1-7/8 inch, aluminiu | AC3BMA 2RCK3 65261.875 "0.375 "1.5 "6105-T5Aluminiuclar€160.18
80/20 25-6426 Rulment liniar cu gaură de frână, 3 fante, 100 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminiu | AE4FAP 5JRW5 25-642631.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5Aluminiuclar€127.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 40-6526 Rulment liniar cu gaură de frână, 3 fante, 160 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminiu
€160.43 /unitate