Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 6426 Rulment liniar, 3 fante, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 inch dimensiune, aluminiu, transparent | AC3BLW 2RCJ8

80/20 6426 Rulment liniar, 3 fante, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 inch, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AC3BLW Model: 6426Crucea Ref: 2RCJ8
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
€127.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment liniar
Tip rulmentUHMW PAD
Lățimea corpului2.937 "
Dimensiunea bolțului1 / 4-20
Culoriclar
Dimensiunea A1.218 "
Dimensiunea AA0.406 "
Dimensiunea B0.312 "
Dimensiunea C0.906 "
Dimensiunea D0.094 "
Dimensiunea E1.624 "
Dimensiunea F0.156 "
Dimensiunea G1.312 "
Dimensiunea H0.306 "
Dimensiunea J0.656 "
Dimensiunea K0.156 "
Dimensiunea L2.936 "
Dimensiunea M4"
Dimensiunea N1"
Dimensiunea P (In.)0.5 "
Dimensiunea Q0.343 "
Dimensiunea R1.468 "
Dimensiuni1"
Dimensiunea T1"
Dimensiunea V0.265 "
Dimensiunea W0.257 "
Dimensiunea X2.25 "
Dimensiunea Y1"
Dimensiunea Z0.5 "
finalizareaanodize
Grosimea flanșei0.312 In.
Calitate6105-T5
Înălţime1.218
Tip de blocareOpțional
UngereSe usucă
MaterialAluminiu
Șurub de montare (inch)1 / 4-20
Orificiu de montare0.257 "
Centrul orificiului de montare1"
Diametrul orificiului de montare.0.257 "
Inălțime totală1.218 "
Lungime totală4"
Lățimea totală2.937 "
Materialul tamponuluiPlastic UHMW
Procesextrudat
Slot Width0.255 "
Dimensiune de filet# 8 FHS
TipFlanșă dublă
Lăţime2.937 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483304080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateMaterialCuloriPreț
80/20 6526 Rulment liniar cu orificiu de frână, 3 fante, dimensiune 6 x 4 x 1-7/8 inch, aluminiu | AC3BMA 2RCK3 65261.875 "0.375 "1.5 "6105-T5Aluminiuclar€160.18
80/20 25-6426 Rulment liniar cu gaură de frână, 3 fante, 100 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminiu | AE4FAP 5JRW5 25-642631.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5Aluminiuclar€127.04
80/20 40-6526 Rulment liniar cu gaură de frână, 3 fante, 160 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminiu | AE4FAU 5JRW9 40-652650 mm9mm41 mm6105-T5Aluminiuclar€160.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 6426 Rulment liniar, 3 fante, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 inch, aluminiu, transparent
€127.55 /unitate