EDWARDS SIGNALING Transformatoare primare


Filtru
Adâncime: 2.25 " , Evaluare incintă: Nu a fost votat , Tip carcasă: Operatii Deschise , Înălțime: 2.13 " , Hz: 50/60 , Tensiune de intrare: 120 VAC , Montare: Picior , Faza: 1 , Tensiune primară: 240 VAC , Temp. Creştere: Nu a fost votat
StilModelTensiune de ieșireRating-ul puteriiTensiunea secundarăEvaluare VALăţimePreț (ex. TVA)
A
590Y
-5VA10V---
RFQ
B
598Y
-20/30 / 30VA8 / 16 / 24V---
RFQ
C
592Y
-10/10 / 20VA8 / 16 / 24V---
RFQ
D
599Y
-40VA24V---
RFQ
E
596
6/12/18 VCA--10 la 6 VAC, 15 la 12/18 VAC2.5 "€43.98
C
592
8/16/24 VCA--10 la 8/16 VAC, 20 la 24 VAC2.5 "€47.45
B
598
8/16/24 VCA--20 la 8 VAC, 30 la 16/24 VAC2.94 "€55.08
A
590
10 VAC--52.31 "€37.42
F
591
16 VAC--102.31 "€31.48
D
599
24 VAC--402.94 "€59.05

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?