Transformator primar EDWARDS SIGNALING 598Y, 240V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 inch Dimensiune | CF4NQL

EDWARDS SIGNALING 598Y Transformator primar, 240V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 inch Dimensiune

Articol: CF4NQL Model: 598Y
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
Dimensiune2-1/4" x 2-15/16" x 2-1/8"
Frecvență50 / 60 Hz
Rating-ul puterii20/30 / 30VA
Tensiunea primară240 VAC
Tensiunea secundară8 / 16 / 24V
StandardAprobare UL, CSA

Variante de produs

ProdusModelTensiune de ieșireRating-ul puteriiTensiunea secundarăEvaluare VALăţimePreț
Transformator primar EDWARDS SIGNALING 590, 120V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 inch Dimensiune | AA6TQX 14W012 59010 VAC--52.31 "€37.41
EDWARDS SIGNALING 591 Transformator primar, 120V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 inch Dimensiune | AA6TQY 14W013 59116 VAC--102.31 "€31.47
EDWARDS SIGNALING 592 Transformator primar, 120V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 inch Dimensiune | AA6TQZ 14W014 5928/16/24 VCA--10 la 8/16 VAC, 20 la 24 VAC2.5 "€47.46
EDWARDS SIGNALING 596 Transformator primar, 120V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 inch Dimensiune | AA6TRA 14W015 5966/12/18 VCA--10 la 6 VAC, 15 la 12/18 VAC2.5 "€43.97
EDWARDS SIGNALING 598 Transformator primar, 120V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 inch Dimensiune | AA6TRB 14W016 5988/16/24 VCA--20 la 8 VAC, 30 la 16/24 VAC2.94 "€55.08
EDWARDS SIGNALING 599 Transformator primar, 120V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 inch Dimensiune | AA6TRC 14W017 59924 VAC--402.94 "€59.05
Transformator primar EDWARDS SIGNALING 590Y, 240V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 inch Dimensiune | CF4NQJ 590Y-5VA10V---
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 598Y Transformator primar, 240V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 inch Dimensiune