Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 4119-BLACK Suport de colț interior, dimensiune 1 x 7/8 x 1 inch, aluminiu, negru | AF8ZVJ 29PA06

80/20 4119-BLACK Suport de colț interior, dimensiune 1 x 7/8 x 1 inch, aluminiu, negru

În stoc
Articol: AF8ZVJ Model: 4119-NEGRUCrucea Ref: 29PA06

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€10.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de colț interior, cu 2 găuri
CuloriNegru
Dimensiunea A1"
Dimensiunea B1"
Dimensiunea C0.188 "
Dimensiunea D0.5 "
Dimensiunea E0.438 "
Dimensiunea F0.875 "
Dimensiunea G0.281 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri2
Lăţime568777 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7610900050

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateMaterialPreț
80/20 4108-BLACK Suport de colț interior, dimensiune 1 x 1 x 1 inch, aluminiu, negru | AF8ZVQ 29PA12 4108-BLACK1"1"0.125 "6105-T5Aluminiu€10.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 4119-BLACK Suport de colț interior, dimensiune 1 x 7/8 x 1 inch, aluminiu, negru
€10.71 /unitate