Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 4395 Pivot, universal, 4-1/2 x 4-1/2 inch, aluminiu, transparent | AC3BQL 2RCY1

80/20 4395 Pivot, universal, 4-1/2 x 4-1/2 inch, aluminiu, transparent

În stoc
Element: AC3BQL Model: 4395Crucea Ref: 2RCY1
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
€60.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPivot universal
Culoriclar
Dimensiunea A3"
Dimensiunea B4.5 "
Dimensiunea C3.313 "
Dimensiunea D1.945 "
Dimensiunea E1.5 "
Dimensiunea F1.945 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Procesfrezate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7610100030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț
80/20 4195 Pivot, universal, 3-1/64 x 3-1/32 inch, aluminiu, transparent | AC3BQK 2RCX9 41952"3.01 "2.63 "clar€56.01
80/20 25-4195 Pivot, universal, 75 mm x 76.2 mm, aluminiu, transparent | AE4EYJ 5JRP4 25-419550 mm75 mm64.3 mmclar€59.46
80/20 40-4395 Pivot, universal, 120 mm x 120.7 mm, aluminiu, transparent | AE4EYV 5JRR4 40-439580 mm120 mm85.45 mmclar€59.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 4395 Pivot, universal, 4-1/2 x 4-1/2 inch, aluminiu, transparent
€60.90 /unitate