Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 6762 UniBearing, unic lung, 4 x 2-1/16 x 5/16 inch dimensiune, aluminiu, transparent | AC3BQQ 2RCY5

80/20 6762 UniBearing, unic lung, 4 x 2-1/16 x 5/16 inch, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AC3BQQ Model: 6762Crucea Ref: 2RCY5
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
€50.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȚinând
Tip rulmentUHMW PAD
Lățimea corpului2.062 "
Dimensiunea bolțului1 / 4-20
Culoriclar
Dimensiunea A2.063 "
Dimensiunea B0.244 "
Dimensiunea C0.06 "
Dimensiunea D0.312 "
Dimensiunea E0.156 "
Dimensiunea F0.306 "
Dimensiunea G0.398 "
Dimensiunea H1.063 "
Dimensiunea J1.563 "
Dimensiunea K0.437 "
Dimensiunea L0.5 "
Dimensiunea M1"
Dimensiunea N1"
Dimensiunea P (In.)4"
Dimensiunea T0.257 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime0.312 "
Tip de blocareOpțional
UngereSe usucă
MaterialAluminiu
Șurub de montare (inch)1 / 4-20
Orificiu de montare0.265 "
Centrul orificiului de montare1"
Diametrul orificiului de montare.0.265 "
Inălțime totală0.312 "
Lungime totală4"
Lățimea totală2.062 "
Materialul tamponuluiPlastic UHMW
Procesextrudat
Slot Width0.255 "
Dimensiune de filet1/4"-20 SHCS
TipSingur lung
Lăţime2.062 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8483304080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialCuloriPreț
80/20 6862 UniBearing, unic lung, dimensiune 6 x 3-1/8 x 1/2 inch, aluminiu, transparent | AC3BQV 2RCY9 68623.125 "0.309 "0.12 "Aluminiuclar€53.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 6762 UniBearing, unic lung, 4 x 2-1/16 x 5/16 inch, aluminiu, transparent
€50.37 /unitate