Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 6862 UniBearing, unic lung, dimensiune 6 x 3-1/8 x 1/2 inch, aluminiu, transparent | AC3BQV 2RCY9

80/20 6862 UniBearing, unic lung, 6 x 3-1/8 x 1/2 inch, aluminiu, transparent

În stoc
Element: AC3BQV Model: 6862Crucea Ref: 2RCY9
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
€53.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȚinând
Tip rulmentUHMW PAD
Lățimea corpului3.125 "
Dimensiunea bolțului5 / 16-18
Culoriclar
Dimensiunea A3.125 "
Dimensiunea B0.309 "
Dimensiunea C0.12 "
Dimensiunea D0.505 "
Dimensiunea E0.245 "
Dimensiunea F0.485 "
Dimensiunea G0.616 "
Dimensiunea H1.625 "
Dimensiunea J2.375 "
Dimensiunea K0.75 "
Dimensiunea L0.75 "
Dimensiunea M1.5 "
Dimensiunea N1.5 "
Dimensiunea P (In.)6"
Dimensiunea T0.328 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime0.5 "
Tip de blocareOpțional
UngereSe usucă
MaterialAluminiu
Șurub de montare (inch)5 / 16-18
Orificiu de montare0.328 "
Centrul orificiului de montare1.5 "
Diametrul orificiului de montare.0.328 "
Inălțime totală0.5 "
Lungime totală6"
Lățimea totală3.125 "
Materialul tamponuluiPlastic UHMW
Procesextrudat
Slot Width0.32 "
Dimensiune de filet5/16 "-18
TipSingur lung
Lăţime3.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8483304080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialCuloriPreț
80/20 6762 UniBearing, unic lung, 4 x 2-1/16 x 5/16 inch dimensiune, aluminiu, transparent | AC3BQQ 2RCY5 67622.063 "0.244 "0.06 "Aluminiuclar€50.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 6862 UniBearing, unic lung, 6 x 3-1/8 x 1/2 inch, aluminiu, transparent
€53.93 /unitate