Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 6873 UniBearing, unic lung, 6 x 3-1/8 x 2-1/2 inch, aluminiu, transparent | AC3BMR 2RCN9

80/20 6873 UniBearing, unic lung, 6 x 3-1/8 x 2-1/2 inch, aluminiu, transparent

În stoc
Element: AC3BMR Model: 6873Crucea Ref: 2RCN9
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
€142.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȚinând
Tip rulmentUHMW PAD
Lățimea corpului3.125 "
Dimensiunea bolțului5 / 16-18
Culoriclar
Dimensiunea A3.125 "
Dimensiunea B6"
Dimensiunea C2.51 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime2.5 "
Tip de blocareOpțional
UngereSe usucă
MaterialAluminiu
Șurub de montare (inch)5 / 16-18
Orificiu de montare0.328 "
Centrul orificiului de montare1.5 "
Diametrul orificiului de montare.0.328 "
Inălțime totală2.5 "
Lungime totală6"
Lățimea totală3.125 "
Materialul tamponuluiPlastic UHMW
Procesextrudat
Profil1515
Slot Width0.32 "
Dimensiune de filet5/16 "-18
TipAnsamblu cu o singură flanșă
Lăţime3.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.27
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8483304080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelProfilDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialCuloriPreț
80/20 6732 UniBearing, unic lung, 4 x 2-1/16 x 1-5/8 inch dimensiune, aluminiu, transparent | AC3BMM 2RCN5 673210102.063 "4"1.624 "Aluminiuclar€108.55
80/20 6733 UniBearing, unic lung, 4 x 2-1/16 x 2-5/8 inch, aluminiu, transparent | AC3BMN 2RCN6 673310202.063 "4"2.624 "Aluminiuclar€139.67
80/20 6874 UniBearing, unic lung, 6 x 3-1/8 x 4 inch, aluminiu, transparent | AC3BMT 2RCP1 687415303.125 "6"4.01 "Aluminiuclar€163.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 6873 UniBearing, unic lung, 6 x 3-1/8 x 2-1/2 inch, aluminiu, transparent
€142.05 /unitate