Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 6733 UniBearing, unic lung, 4 x 2-1/16 x 2-5/8 inch, aluminiu, transparent | AC3BMN 2RCN6

80/20 6733 UniBearing, unic lung, 4 x 2-1/16 x 2-5/8 inch, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AC3BMN Model: 6733Crucea Ref: 2RCN6
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
€139.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȚinând
Tip rulmentUHMW PAD
Lățimea corpului2.062 "
Dimensiunea bolțului1 / 4-20
Culoriclar
Dimensiunea A2.063 "
Dimensiunea B4"
Dimensiunea C2.624 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime2.062 "
Tip de blocareOpțional
UngereSe usucă
MaterialAluminiu
Șurub de montare (inch)1 / 4-20
Orificiu de montare0.265 "
Centrul orificiului de montare1"
Diametrul orificiului de montare.0.265 "
Inălțime totală2.624 "
Lungime totală4"
Lățimea totală2.062 "
Materialul tamponuluiPlastic UHMW
Procesextrudat
Profil1020
Slot Width0.255 "
Dimensiune de filet1/4 "-20
TipAnsamblu cu o singură flanșă
Lăţime2.062 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483304080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelProfilDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialCuloriPreț
80/20 6732 UniBearing, unic lung, 4 x 2-1/16 x 1-5/8 inch dimensiune, aluminiu, transparent | AC3BMM 2RCN5 673210102.063 "4"1.624 "Aluminiuclar€108.55
80/20 6873 UniBearing, unic lung, 6 x 3-1/8 x 2-1/2 inch, aluminiu, transparent | AC3BMR 2RCN9 687315153.125 "6"2.51 "Aluminiuclar€142.05
80/20 6874 UniBearing, unic lung, 6 x 3-1/8 x 4 inch, aluminiu, transparent | AC3BMT 2RCP1 687415303.125 "6"4.01 "Aluminiuclar€163.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 6733 UniBearing, unic lung, 4 x 2-1/16 x 2-5/8 inch, aluminiu, transparent
€139.67 /unitate