Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AR AMERICA DE NORD AL0124722620 Dimensiune duză de canalizare rotativă 5 3600 Psi | AC8JEM 3ANV2

A.R. NORTH AMERICA AL0124722620 Dimensiune duză de canalizare rotativă 5 3600 Psi

În stoc
Element: AC8JEM Model: AL0124722620Crucea Ref: 3ANV2
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
€178.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuză de canalizare rotativă
GPM @ 1000 PSI2.5
GPM @ 1500 PSI3.06
GPM @ 2000 PSI3.54
GPM @ 2500 PSI3.95
GPM @ 3000 PSI4.33
GPM @ 3500 PSI4.68
GPM @ 4000 PSI5
GPM @ 800 PSI2.24
Admisie3/8 "(F) NPT
MaterialAlamă / oțel inoxidabil
Presiune maximă3600 psi
Dimensiunea duzei5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8424909080
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIAdmisieDimensiunea duzeiGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIPreț
AR AMERICA DE NORD AL0124722570 Dimensiune duză de canalizare rotativă 4.5 3600 Psi | AC8JEJ 3ANU8 AL01247225702.012.252.761/4 "(F) NPT4.53.183.563.9€146.58
AR AMERICA DE NORD AL0124722590 Dimensiune duză de canalizare rotativă 6 3600 Psi | AC8JEK 3ANU9 AL01247225902.6833.671/4 "(F) NPT64.244.745.2€146.58
AR AMERICA DE NORD AL0124722610 Dimensiune duză de canalizare rotativă 4.5 3600 Psi | AC8JEL 3ANV1 AL01247226102.012.252.763/8 "(F) NPT4.53.183.563.9€180.47
AR AMERICA DE NORD AL0124722650 Dimensiune duză de canalizare rotativă 8.5 3600 Psi | AC8JEN 3ANV3 AL01247226503.84.255.213/8 "(F) NPT8.56.016.727.36€335.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL0124722620 Dimensiune duză de canalizare rotativă 5 3600 Psi
€178.54 /unitate