A.R. NORTH AMERICA

Filtru

Echipamente de exterior

pompe

Pneumatică

Sanitar

Scule de mână

Transmisie de putere

Consumabile de laborator

Instrumente de testare

HVAC și refrigerare

Electrical

Elemente de fixare

Piese metalice

Echipamente de exterior Filtru

Spălători sub presiune și accesoriiVezi tot

  • Șaibe electrice sub presiune

    Caracteristică 1.3 - 2 motoare și pompe CP capabile să furnizeze o presiune de 1500 - 2000 psi la 120 V; ideal pentru îndepărtarea murdăriei și resturilor de pe suprafețe și pentru curățarea vehiculelor și mașinilor. Disponibil în configurații 5-15P, M22-15 și GFCI

  • Accesorii pentru spălarea presiunii

    Include întrerupătoare de debit, injectoare de spumă, supape de canalizare, comutatoare de presiune, pivotante, pompe de nămol, duze și kituri de sablare pentru o utilizare optimă și o performanță îmbunătățită a mașinilor de spălat cu presiune

  • Conectori și adaptoare pentru mașini de spălat cu presiune

    Mufe și cuple cu conectare rapidă, cu un interval de presiune de funcționare de 2900 - 4000 psi; ideal pentru mașinile de spălat cu apă și abur de înaltă presiune și disponibil în racorduri MNPT și FNPT pentru conductele de admisie. De asemenea, sunt disponibile duze și suporturi pentru duze Hi/Low

  • Bobine pentru furtun de spălare sub presiune

    Tamburi de furtun din oțel de grosime mare, cu un suport de suprafață care permite mașinilor de spălat cu presiune să se miște liber și să îndrepte furtunul cu precizie. Au o presiune maximă de funcționare de 5000 psi și poate rezista la temperaturi de până la 400 de grade F

  • Furtunuri de spălare sub presiune

    Furtunuri din cauciuc sintetic disponibile în fitinguri pentru bărbați, cu lungimi de 50 până la 100 ft și o gamă de presiune de la 4000 la 4400 psi

  • Duze de spălare sub presiune

    Folosit cu spray-uri de apă de înaltă presiune pentru a îndepărta vopseaua, mucegaiul, praful, noroiul și murdăria de pe suprafețe; disponibil în variantele turbo, canalizare, spray cu conectare rapidă, canal rotativ și turbo rotativ

  • Pistoale și baghete de pulverizare pentru mașini de spălat cu presiune

    Lance și arme de mare capacitate pentru a obține controlul asupra obiectivului și presiunii apei pentru a curăța eficient suprafețele și obiectele. Capabil să furnizeze o presiune maximă de 5075 psi la 12 gpm și disponibil în tipuri de conexiuni feminin și masculin

  • Curățători de suprafață și mături de spălare cu presiune

    Mături de apă cu 3 și 4 duze, cu carcasă din aluminiu, o presiune maximă a apei de 4000 psi și un dop de deconectare ușor de 1/4 inch; pentru utilizare cu pistoale de pulverizare pentru mașini de spălat cu presiune

Despre AR NORTH AMERICA

O divizie a Annovi Reverberi, AR America de Nord (ARNA) este un producător de top de pompe de spălat cu presiune. Linia sa extinsă de produse include pompe cu piston, mașini de spălat cu presiune, pompe de vid și accesorii aferente ideale pentru aplicații rezidențiale, comerciale și agricole. Spălători sub presiune cu apă rece din AR America de Nord dispune de un motor universal (15 până la 20 A) și o pompă cu piston tri-axială/triplex capabilă să genereze o presiune maximă de 1900 psi la 1.5 până la 2.1 gpm, folosită pentru îndepărtarea murdăriei și resturilor persistente de pe suprafețe și pentru curățarea vehiculelor. & mașini. Aceste mașini de spălat cu presiune puternice au o blocare a declanșatorului pentru a preveni acționarea accidentală a declanșatorului și sunt echipate cu pistoale de pulverizare reglabile și rezervoare / sticle de detergent încorporate / atașate. Supapele de limitare a presiunii (denumite și supape de siguranță) sunt utilizate pentru controlul presiunii într-un sistem, astfel încât să nu existe defecțiuni ale echipamentului din cauza creșterii presiunii. Oferă și ARNA supape de reglare a presiunii care au o construcție din alamă și oțel inoxidabil 300 cu garnituri Buna-N pentru aderență și rezistență la abraziune. Aceste supape ocolesc cantitatea necesară de apă menținând în același timp presiunea constantă a sistemului, făcându-le ideale pentru utilizarea cu pompe cu piston.

Produse exclusive pentru marcă