A.R. NORTH AMERICA Accesorii pentru spălarea presiunii

Include întrerupătoare de debit, injectoare de spumă, supape de canalizare, comutatoare de presiune, pivotante, pompe de nămol, duze și kituri de sablare pentru o utilizare optimă și o performanță îmbunătățită a mașinilor de spălat cu presiune

Filtru

A.R. NORTH AMERICA -

Set de sablare

StilModelMaterialMax. curgerePresiune maximăPreț (ex. TVA)
AAL420-KIT2Alamă5.5 g / min3650 psi€392.41
BAL-TPS450KITOţel inoxidabil7.6 g / min7250 psi€1,585.92
A.R. NORTH AMERICA -

Filtru de admisie a duzei turbo

StilModelAdmisiePreț (ex. TVA)
AAR3500-QC1/4 mufă de conectare rapidă€41.40
BAR35001/4 "(F) NPT€37.85
A.R. NORTH AMERICA -

Pistoale și baghete de pulverizare pentru mașini de spălat cu presiune

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AMV925-WSpray Gun€103.21
B85.205.024HDBaghetă€445.42
A.R. NORTH AMERICA -

Dezactivarea supapei pompei

StilModelDimensiuniPresiune maximăPreț (ex. TVA)
AAR402361-1 / 2 "L x 3-3 / 4" L4000 psi€198.31
BAR402351-1 / 4 "L x 3-1 / 4" L3000 psi€210.22
CAR401611-1 / 4 "L x 3-1 / 4" L4000 psi€183.54
A.R. NORTH AMERICA -

Supapa de canalizare acționată prin picior

StilModelMax. curgereMax. Temperatura fluiduluiPresiune maximăPreț (ex. TVA)
AAL01247228108.00 g / min320 grade F3000 psi€495.69
BAL012472283012.00 g / min300 grade F5000 psi€1,110.89
A.R. NORTH AMERICA -

Comutator de debit 5660 Psi

StilModelPreț (ex. TVA)
AMV60V€183.19
AMV60H€188.73
A.R. NORTH AMERICA -

Comutator de presiune 4060 Psi

StilModelAdmisiePreț (ex. TVA)
APS60141/4 "NPT€73.96
APS60383/8 "NPT€73.12
A.R. NORTH AMERICA -

Pompa de nămol 30 Gpm Spălător sub presiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AR-SLUDGEAE6EAN€257.69
A.R. NORTH AMERICA -

Injector de spumă cu sticlă de 34 uncii

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FL803AA8AFT€211.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?