Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AR AMERICA DE NORD AL420-KIT2 Kit de sablare cu furtun de nisip de 10 picioare | AB2JUJ 1MDJ4

A.R. NORTH AMERICA AL420-KIT2 Kit de sablare cu furtun de nisip de 10 picioare

În stoc
Element: AB2JUJ Model: AL420-KIT2Crucea Ref: 1MDJ4
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
€392.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de sablare
Admisie1/4 "NPT
MaterialAlamă
Max. curgere5.5 g / min
Max. Temperatura fluidului194 grade F
Presiune maximă3650 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)60.71
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8424909040
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelMaterialMax. curgerePresiune maximăPreț
AR AMERICA DE NORD AL-TPS450KIT Kit de sablare cu furtun de nisip de 25 inch | AB2JUK 1MDJ5 AL-TPS450KITOţel inoxidabil7.6 g / min7250 psi€1,585.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL420-KIT2 Kit de sablare cu furtun de nisip de 10 picioare
€392.42 /unitate