AR AMERICA DE NORD AL-TPS450KIT Kit de sablare cu furtun de nisip de 25 inch | AB2JUK 1MDJ5

A.R. NORTH AMERICA AL-TPS450KIT Kit de sablare cu furtun de nisip de 25 inch

În stoc
Element: AB2JUK Model: AL-TPS450KITCrucea Ref: 1MDJ5

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,585.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de sablare
Admisie1/4 "NPT
MaterialOţel inoxidabil
Max. curgere7.6 g / min
Max. Temperatura fluidului194 grade F
Presiune maximă7250 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.328
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8424909040
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelMaterialMax. curgerePresiune maximăPreț
AR AMERICA DE NORD AL420-KIT2 Kit de sablare cu furtun de nisip de 10 picioare | AB2JUJ 1MDJ4 AL420-KIT2Alamă5.5 g / min3650 psi€392.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL-TPS450KIT Kit de sablare cu furtun de nisip de 25 inch
€1,585.92 /unitate