Sistem de recuperare GEMTOR CSRS3-50 50 picioare 310 lb galben | AF6KPK 19TJ83

GEMTOR Sistem de recuperare CSRS3-50 50 picioare 310 lb galben

În stoc
Articol: AF6KPK Model: CSRS3-50Crucea Ref: 19TJ83

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,418.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de recuperare
Cablu Dia.3 / 16 "
CuloriGalben
Material hardwareOțel forjat
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham3 / 4 "
Lungime50ft
Material de linieOțel galvanizat
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareIndicator pivotant Snaphook
Forța de tracțiune4200 lb.
Capacitate de greutate310 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44
Înălțimea navei (cm)139.7
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8425190000

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterial de linieForța de tracțiunePreț
Sistem de recuperare GEMTOR CSRS3-50S 50 picioare 310 lb galben | AF6KPL 19TJ84 CSRS3-50S50ftOţel inoxidabil3700 lb.€8,083.85
Sistem de recuperare GEMTOR CSRS3-50T 50 picioare 310 lb galben | AF6KPM 19TJ85 CSRS3-50T50ftTechnora5600 lb.€8,083.85
Sistem de recuperare GEMTOR CSRS3-100 100 picioare 310 lb galben | AF6KPN 19TJ86 CSRS3-100100ftOțel galvanizat4200 lb.€11,029.09
Sistem de recuperare GEMTOR CSRS3-100S 100 picioare 310 lb galben | AF6KPP 19TJ87 CSRS3-100S100ftOţel inoxidabil3700 lb.€11,450.08
Sistem de recuperare GEMTOR CSQP-1 50 picioare 310 lb galben | AF6KPQ 19TJ88 CSQP-150ftOțel galvanizat4200 lb.€10,287.58
Sistem de recuperare GEMTOR CSQP-4 50 picioare 310 lb galben | AF6KPR 19TJ89 CSQP-450ftOțel galvanizat4200 lb.€11,926.52
Sistem de recuperare GEMTOR CSQP-1S 50 picioare 310 lb galben | AF6KPT 19TJ90 CSQP-1S50ftOţel inoxidabil3700 lb.€10,512.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEMTOR Sistem de recuperare CSRS3-50 50 picioare 310 lb galben
€7,418.57 /unitate