AR AMERICA DE NORD AL0124722830 Supapă de canalizare acționată cu piciorul 12 Gpm | AC8JEQ 3ANV5

A.R. NORTH AMERICA AL0124722830 Supapă de canalizare acționată cu piciorul 12 Gpm

În stoc
Element: AC8JEQ Model: AL0124722830Crucea Ref: 3ANV5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,110.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de canalizare acționată prin picior
Admisie3/8 "(F) NPT
Max. curgere12.00 g / min
Max. Temperatura fluidului300 grade F
Presiune maximă5000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.11
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8481809015
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereMax. Temperatura fluiduluiPresiune maximăPreț
AR AMERICA DE NORD AL0124722810 Supapă de canalizare acționată cu piciorul 8 Gpm | AC8JEP 3ANV4 AL01247228108.00 g / min320 grade F3000 psi€495.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL0124722830 Supapă de canalizare acționată cu piciorul 12 Gpm
€1,110.89 /unitate