Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AR AMERICA DE NORD AL0124722810 Supapă de canalizare acționată cu piciorul 8 Gpm | AC8JEP 3ANV4

A.R. NORTH AMERICA AL0124722810 Supapă de canalizare acționată cu piciorul 8 Gpm

În stoc
Element: AC8JEP Model: AL0124722810Crucea Ref: 3ANV4
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
€495.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de canalizare acționată prin picior
Admisie3/8 "(F) NPT
Max. curgere8.00 g / min
Max. Temperatura fluidului320 grade F
Presiune maximă3000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9825
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8481809015
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereMax. Temperatura fluiduluiPresiune maximăPreț
AR AMERICA DE NORD AL0124722830 Supapă de canalizare acționată cu piciorul 12 Gpm | AC8JEQ 3ANV5 AL012472283012.00 g / min300 grade F5000 psi€1,110.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL0124722810 Supapă de canalizare acționată cu piciorul 8 Gpm
€495.69 /unitate