Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AR AMERICA DE NORD PS6014 Presostat 4060 Psi 1/4 inch Npt | AG4YQC 35HX51

A.R. NORTH AMERICA PS6014 Presostat 4060 Psi 1/4 inch Npt

În stoc
Articol: AG4YQC Model: PS6014Crucea Ref: 35HX51
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
€73.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de presiune
Dimensiuni3-13 / 64 "L x 1" L x 3-1 / 2 "H
Admisie1/4 "NPT
MaterialPlastic, alamă, oțel inoxidabil
Max. Temperatura fluidului167 grade F
Presiune maximă4060 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536509065

Variante de produs

ProdusModelAdmisiePreț
AR AMERICA DE NORD PS6038 Presostat 4060 Psi 3/8 inch Npt | AG4YQD 35HX52 PS60383/8 "NPT€73.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A.R. NORTH AMERICA PS6014 Presostat 4060 Psi 1/4 inch Npt
€73.96 /unitate