PARKER Cartușe filtrante, înfăşurat în fagure


Filtru
Conformitate: CFR-21 , Diametru: 2.437 " , Diametru interior: 1" , Lungime: 10 " , Reduce: Particule , Material de etanșare: Fără garnitură , Subcategorie: Cartușe cu șnur și pătură
StilModelFiltru de mass-mediaRata de curgereÎnălţimePresiune maximăMax. Temp.MicroniÎn afara Dia.Pkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
E39R20
-10.00 g / min20 "40 psi250 grade F--6€280.32
A
E19R10
-GPN 5.0010 "40 psi250 grade F--6€127.43
A
E8R30
-15.00 g / min30 "40 psi250 grade F--6€327.96
A
E39R10
-GPN 5.0010 "40 psi250 grade F--6€138.53
A
E19R20
-10.00 g / min20 "40 psi250 grade F--6€260.96
A
E15R20
-10.00 g / min20 "40 psi250 grade F--6€239.38
A
E11R10
-GPN 5.0010 "40 psi250 grade F--6€113.98
A
E10R10
-GPN 5.0010 "40 psi250 grade F--6€111.17
A
E15R30
-15.00 g / min30 "40 psi250 grade F--6€384.72
A
E19R30
-15.00 g / min30 "40 psi250 grade F--6€405.21
A
E8R10
-GPN 5.0010 "40 psi250 grade F--6€99.75
A
E10R30
-15.00 g / min30 "40 psi250 grade F--6€297.14
B
39R20S
Miez din bumbac și oțel inoxidabil 3166 g / min20 "35 psi250 grade F12.5 "6€260.10
B
8R30S
Miez din bumbac și oțel inoxidabil 31618 g / min30 "-250 grade F1002.5 "6€341.10
B
8R20S
Miez din bumbac și oțel inoxidabil 316GPN 1220 "-250 grade F1002.5 "6€243.21
B
10R10S
Miez din bumbac și oțel inoxidabil 3166 g / min10 "-250 grade F752.5 "6€135.44
B
8R10S
Miez din bumbac și oțel inoxidabil 3166 g / min10 "-250 grade F1002.5 "6€125.89
C
19R20A
Miez din bumbac și polipropilenă10 g / min20 "35 psi120 grade F102.5 "6€161.45
B
10R30A
Miez din bumbac și polipropilenă18 g / min30 "-120 grade F752.5 "6€255.08
C
15R30A
Miez din bumbac și polipropilenă18 g / min30 "35 psi120 grade F202.5 "6€236.03
C
23R10A
Miez din bumbac și polipropilenă4 g / min10 "35 psi120 grade F52.5 "6€101.04
C
19R10A
Miez din bumbac și polipropilenă5 g / min10 "35 psi120 grade F102.5 "6€85.79
C
19R30A
Miez din bumbac și polipropilenăGPN 1530 "35 psi120 grade F102.5 "6€243.89
C
39R30A
Miez din bumbac și polipropilenă9 g / min30 "35 psi120 grade F12.5 "6€263.85
B
8R20A
Miez din bumbac și polipropilenăGPN 1220 "-120 grade F1002.5 "6€165.17
C
11R10A
Miez din bumbac și polipropilenă5 GPM pe 10 inch10 "35 psi120 grade F50 Micron2-7/16 "6€77.69
C
15R20A
Miez din bumbac și polipropilenăGPN 1220 "35 psi120 grade F202.5 "6€153.56
C
23R30A
Miez din bumbac și polipropilenăGPN 1230 "35 psi120 grade F52.5 "6€249.00
B
8R10A
Miez din bumbac și polipropilenă6 g / min10 "-120 grade F1002.5 "6€87.33
C
11R20A
Miez din bumbac și polipropilenăGPN 1220 "35 psi120 grade F502.5 "6€144.07
B
10R10A
Miez din bumbac și polipropilenă6 g / min10 "-120 grade F752.5 "6€86.62
B
8R30A
Miez din bumbac și polipropilenă18 g / min30 "-120 grade F1002.5 "6€231.58
C
39R20A
Miez din bumbac și polipropilenă6 g / min20 "35 psi120 grade F12.5 "6€173.39
C
23R20A
Miez din bumbac și polipropilenă8 g / min20 "35 psi120 grade F52.5 "6€164.53
C
19R20S
Miez din bumbac și oțel inoxidabil10 g / min20 "35 psi250 grade F102.5 "6€226.07
C
23R20S
Miez din bumbac și oțel inoxidabil8 g / min20 "35 psi250 grade F52.5 "6€227.12
C
11R20S
Miez din bumbac și oțel inoxidabilGPN 1220 "35 psi250 grade F502.5 "6€209.87
C
15R20S
Miez din bumbac și oțel inoxidabilGPN 1220 "35 psi250 grade F252.5 "6€214.73
C
23R10S
Miez din bumbac și oțel inoxidabil4 g / min10 "35 psi250 grade F52.5 "6€123.49
C
39R30S
Miez din bumbac și oțel inoxidabil9 g / min30 "35 psi250 grade F12.5 "6€371.51
C
23R30S
Miez din bumbac și oțel inoxidabilGPN 1230 "35 psi250 grade F52.5 "6€365.52
C
15R30S
Miez din bumbac și oțel inoxidabil18 g / min30 "35 psi250 grade F252.5 "6€426.76
C
19R30S
Miez din bumbac și oțel inoxidabilGPN 1530 "35 psi250 grade F102.5 "6€411.91
C
19R10S
Miez din bumbac și oțel inoxidabil5 g / min10 "35 psi250 grade F102.5 "6€120.28
C
19R20
Miez din oțel din bumbac și staniu10 g / min20 "35 psi250 grade F102.5 "6€212.01
C
23R30
Miez din oțel din bumbac și staniuGPN 1230 "35 psi250 grade F52.5 "6€255.15
C
19R10
Miez din oțel din bumbac și staniu5 g / min10 "75 psi250 grade F102.5 "6€82.36
C
15R10
Miez din oțel din bumbac și staniu6 g / min10 "35 psi250 grade F252.5 "6€78.95
C
11R10
Miez din oțel din bumbac și staniu6 g / min10 "35 psi250 grade F502.5 "6€75.55
B
10R10
Miez din oțel din bumbac și staniu6 g / min10 "-250 grade F752.5 "6€91.59
C
15R30
Miez din oțel din bumbac și staniu18 g / min30 "35 psi250 grade F252.5 "6€237.90
C
11R30
Miez din oțel din bumbac și staniu18 g / min30 "35 psi250 grade F502.5 "6€202.20
C
23R10
Miez din oțel din bumbac și staniu4 g / min10 "35 psi250 grade F52.5 "6€78.74
C
23R20
Miez din oțel din bumbac și staniu8 g / min20 "35 psi250 grade F52.5 "6€158.42
C
15R20
Miez din oțel din bumbac și staniuGPN 1220 "35 psi250 grade F252.5 "6€148.76
C
11R20
Miez din oțel din bumbac și staniuGPN 1220 "35 psi250 grade F502.5 "6€158.24
C
19R30
Miez din oțel din bumbac și staniuGPN 1530 "35 psi250 grade F102.5 "6€229.09
D
K39R10G
Fibră de sticlă5 g / min10 "35 psi750 grade F0.52.437 "6€342.67
D
K39R20G
Fibră de sticlă10 g / min20 "35 psi750 grade F0.52.437 "6€422.47
D
K19R20G
Fibră de sticlă10 g / min20 "35 psi750 grade F52.437 "6€417.57
D
K27R20G
Fibră de sticlă10 g / min20 "35 psi750 grade F12.437 "6€428.73

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?