Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8R20S Cartuș de filtru bobinat, lungime 20 inchi | AB2EVD 1LPB4

PARKER 8R20S Cartuș filtru bobinat, lungime 20 inch

În stoc
Articol: AB2EVD Model: 8R20SCrucea Ref: 1LPB4
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
€243.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru pentru rănire
Filtru de mass-mediaMiez din bumbac și oțel inoxidabil 316
Rata de curgereGPN 12
Înălţime20 "
În interiorul Dia.1"
Max. Temp.250 grade F
Microni100
În afara Dia.2.5 "
reduceParticule

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3175
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)52.32
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFiltru de mass-mediaRata de curgereÎnălţimePresiune maximăMax. Temp.MicroniÎn afara Dia.Pkg. Cant.Preț
PARKER T10R30A Cartuș filtru bobinat, lungime 30 inchi | AB2EUJ 1LNZ1 T10R30AMiez din polipropilenă și polipropilenă18 g / min30 "-120 grade F752.5 "6€221.22
PARKER T8R30A Cartuș filtru bobinat, lungime 30 inchi | AB2EUK 1LNZ2 T8R30AMiez din polipropilenă și polipropilenă18 g / min30 "-120 grade F1002.5 "6€216.81
PARKER T10R20A Cartuș filtru bobinat, lungime 20 inchi | AB2EUL 1LNZ3 T10R20AMiez din polipropilenă și polipropilenăGPN 1220 "-120 grade F752.5 "6€165.47
PARKER T10R10A Cartuș filtru bobinat, lungime 10 inchi | AB2EUN 1LNZ5 T10R10AMiez din polipropilenă și polipropilenă6 g / min10 "-120 grade F752.5 "6€78.27
PARKER T8R10A Cartuș filtru bobinat, lungime 10 inchi | AB2EUP 1LNZ6 T8R10AMiez din polipropilenă și polipropilenă6 g / min10 "-120 grade F1002.5 "6€82.98
PARKER 10R10 Cartuș de filtru bobinat, lungime 10 inchi | AB2EUU 1LPA2 10R10Miez din oțel din bumbac și staniu6 g / min10 "-250 grade F752.5 "6€91.58
PARKER 10R30A Cartuș filtru bobinat, lungime 30 inchi | AB2EUW 1LPA4 10R30AMiez din bumbac și polipropilenă18 g / min30 "-120 grade F752.5 "6€255.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8R20S Cartuș filtru bobinat, lungime 20 inch
€243.21 /ambalaj