Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 15R30A Cartuș filtru bobinat, lungime 30 inchi | AE4YTH 5P262

PARKER 15R30A Cartuș filtru bobinat, lungime 30 inch

În stoc
Element: AE4YTH Model: 15R30ACrucea Ref: 5P262
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
€236.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru pentru rănire
Filtru de mass-mediaMiez din bumbac și polipropilenă
Rata de curgere18 g / min
Înălţime30 "
În interiorul Dia.1"
Presiune maximă35 psi
Max. Temp.120 grade F
Microni20
În afara Dia.2.5 "
reduceParticule

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)79.25
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFiltru de mass-mediaRata de curgereÎnălţimePresiune maximăMax. Temp.MicroniÎn afara Dia.Pkg. Cant.Preț
PARKER T10R30A Cartuș filtru bobinat, lungime 30 inchi | AB2EUJ 1LNZ1 T10R30AMiez din polipropilenă și polipropilenă18 g / min30 "-120 grade F752.5 "6€221.22
PARKER T8R30A Cartuș filtru bobinat, lungime 30 inchi | AB2EUK 1LNZ2 T8R30AMiez din polipropilenă și polipropilenă18 g / min30 "-120 grade F1002.5 "6€216.81
PARKER T10R20A Cartuș filtru bobinat, lungime 20 inchi | AB2EUL 1LNZ3 T10R20AMiez din polipropilenă și polipropilenăGPN 1220 "-120 grade F752.5 "6€165.47
PARKER T10R10A Cartuș filtru bobinat, lungime 10 inchi | AB2EUN 1LNZ5 T10R10AMiez din polipropilenă și polipropilenă6 g / min10 "-120 grade F752.5 "6€78.27
PARKER T8R10A Cartuș filtru bobinat, lungime 10 inchi | AB2EUP 1LNZ6 T8R10AMiez din polipropilenă și polipropilenă6 g / min10 "-120 grade F1002.5 "6€82.98
PARKER 10R10 Cartuș de filtru bobinat, lungime 10 inchi | AB2EUU 1LPA2 10R10Miez din oțel din bumbac și staniu6 g / min10 "-250 grade F752.5 "6€91.58
PARKER 10R30A Cartuș filtru bobinat, lungime 30 inchi | AB2EUW 1LPA4 10R30AMiez din bumbac și polipropilenă18 g / min30 "-120 grade F752.5 "6€255.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 15R30A Cartuș filtru bobinat, lungime 30 inch
€236.02 /ambalaj