Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cartuș filtrant PARKER E8R10, diametru exterior de 2-7/16 inchi | AH8QDD 38XL82

PARKER Cartuș filtrant E8R10, diametru exterior de 2-7/16 inchi

În stoc
Element: AH8QDD Model: E8R10Crucea Ref: 38XL82
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
€99.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru pentru rănire
ConformitateCFR-21
Diametru2.437 "
FiltruParticule
Rata de curgereGPN 5.00
Înălţime10 "
În interiorul Dia.1"
Presiune maximă40 psi
Max. Temp.250 grade F
Mass-mediaRaionul
Viața de serviciuSchimbați la 30 psid
SubcategorieCartușe cu șnur și pătură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.179
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)20.57
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Evaluare microni: 100

Variante de produs

ProdusModelFiltru de mass-mediaRata de curgereÎnălţimePresiune maximăMax. Temp.MicroniÎn afara Dia.Pkg. Cant.Preț
PARKER T10R30A Cartuș filtru bobinat, lungime 30 inchi | AB2EUJ 1LNZ1 T10R30AMiez din polipropilenă și polipropilenă18 g / min30 "-120 grade F752.5 "6€221.22
PARKER T8R30A Cartuș filtru bobinat, lungime 30 inchi | AB2EUK 1LNZ2 T8R30AMiez din polipropilenă și polipropilenă18 g / min30 "-120 grade F1002.5 "6€216.81
PARKER T10R20A Cartuș filtru bobinat, lungime 20 inchi | AB2EUL 1LNZ3 T10R20AMiez din polipropilenă și polipropilenăGPN 1220 "-120 grade F752.5 "6€165.47
PARKER T10R10A Cartuș filtru bobinat, lungime 10 inchi | AB2EUN 1LNZ5 T10R10AMiez din polipropilenă și polipropilenă6 g / min10 "-120 grade F752.5 "6€78.27
PARKER T8R10A Cartuș filtru bobinat, lungime 10 inchi | AB2EUP 1LNZ6 T8R10AMiez din polipropilenă și polipropilenă6 g / min10 "-120 grade F1002.5 "6€82.98
PARKER 10R10 Cartuș de filtru bobinat, lungime 10 inchi | AB2EUU 1LPA2 10R10Miez din oțel din bumbac și staniu6 g / min10 "-250 grade F752.5 "6€91.58
PARKER 10R30A Cartuș filtru bobinat, lungime 30 inchi | AB2EUW 1LPA4 10R30AMiez din bumbac și polipropilenă18 g / min30 "-120 grade F752.5 "6€255.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cartuș filtrant E8R10, diametru exterior de 2-7/16 inchi
€99.75 /ambalaj