MILWAUKEE VALVE Supapă glob din bronz, priză


Filtru
Material corp: Bronz , Stil capota: Uniune , Clasa: Clasa de 125 , Tipul conexiunii: Priză , Material mâner: Fier maleabil , Tip mâner: Roata de mână , Max. Temperatura fluidului: 406 grade F , Max. Presiunea aburului: 125 psi , Max. Presiune a apei: 200 psi , Material tijă: Bronz , Tip tijă supapă: În creștere
StilModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț (ex. TVA)
A
1502.375
1 13 / 16 "3 / 8 "3.187 "€112.44
A
1502.5
2 5 / 16 "1 / 2 "3.75 "€111.76
A
1502 1
2 15 / 16 "1"4.375 "€203.18
A
1502.75
2 35 / 64 "3 / 4 "4"€155.80
B
1502 - 112
3 11 / 16 "1.5 "5.625 "€357.61
A
1502 - 114
3.375 "1.25 "5.125 "€288.36
B
1502 2 "
4.437 "2"6-11/16 "€517.79

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?