Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL WH-11/16 Cheie hexagonală fără scântei L 11/16 inch 7-1/4 L | AD9FVZ 4RNW2

AMPCO METAL WH-11/16 Cheie hexagonală fără scântei L 11/16 inch 7-1/4 L

În stoc
Articol: AD9FVZ Model: WH-11/16Crucea Ref: 4RNW2
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
€238.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie hexagonală nemagnetică neascultătoare
Lungimea brațului7.25 "
Materialul lameiCupru beriliu
finalizareaNatural
Manipulați culoareaBronz
mâner Lungime2.25 "
Manipulați materialulCupru beriliu
Tip mânerSimplu
SAE sau MetricSAE
ModelaL
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor11 / 16 "
Unghiul de lucru35 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluimâner LungimeSAE sau MetricDimensiunea sfaturilorPreț
AMPCO METAL WH-1/16 Cheie hexagonală fără scântei L 1/16 inch 1-3/4 L | AD9FVL 4RNU8 WH-1 / 161.75 "3 / 4 "SAE1 / 16 "€14.94
AMPCO METAL WH-5/64 Cheie hexagonală fără scântei L 5/64 inch 1-3/4 L | AD9FVM 4RNU9 WH-5 / 641.875 "3 / 4 "SAE5 / 64 "€15.54
AMPCO METAL WH-3/32 Cheie hexagonală fără scântei L 3/32 inch 1-7/8 L | AD9FVN 4RNV1 WH-3 / 321.875 "3 / 4 "SAE3 / 32 "€16.71
AMPCO METAL WH-1/8 Cheie hexagonală fără scântei L 1/8 inch 2-21/64 L | AD9FVP 4RNV2 WH-1 / 82 5 / 16 "13 / 16 "SAE1 / 8 "€18.00
AMPCO METAL WH-5/32 Cheie hexagonală fără scântei L 5/32 inch 2-1/2 L | AD9FVQ 4RNV3 WH-5 / 322.5 "7 / 8 "SAE5 / 32 "€17.79
AMPCO METAL WH-3/16 Cheie hexagonală fără scântei L 3/16 inch 2-7/8 L | AD9FVR 4RNV4 WH-3 / 162.875 "7 / 8 "SAE3 / 16 "€22.00
AMPCO METAL WH-7/32 Cheie hexagonală fără scântei L 7/32 inch 3-1/8 L | AD9FVT 4RNV5 WH-7 / 323.125 "1 1 / 16 "SAE7 / 32 "€27.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL WH-11/16 Cheie hexagonală fără scântei L 11/16 inch 7-1/4 L
€238.19 /unitate