Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 3DYW4 Taper Pin 18-8 Stainless Steel #10 2 1/4 Overall Length | AC8VAZ

APPROVED VENDOR 3DYW4 Pin conic 18-8 Oțel inoxidabil #10 2 1/4 Lungime totală

În stoc
Element: AC8VAZ Model: 3DYW4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€28.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.718 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală2.25 "
Rockwell HardnessB90
Mărimea#10
Diafragmă mică.0.659 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYW4 Pin conic 18-8 Oțel inoxidabil #10 2 1/4 Lungime totală
€28.27 /unitate