Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AR AMERICA DE NORD AR3500 Turbo Duză Filtru de intrare 1/4 (f)npt | AB2JUT 1MDK6

A.R. NORTH AMERICA AR3500 Filtru de intrare duză turbo 1/4 (f)npt

În stoc
Element: AB2JUT Model: AR3500Crucea Ref: 1MDK6

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€37.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de admisie a duzei turbo
Admisie1/4 "(F) NPT
MaterialAlamă / oțel inoxidabil
Max. Temperatura fluidului200 grade F
Presiune maximă5000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8421210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdmisiePreț
AR AMERICA DE NORD AR3500-QC Filtru duză Turbo 1/4 Conectare rapidă | AB2JUU 1MDK7 AR3500-QC1/4 mufă de conectare rapidă€41.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR3500 Filtru de intrare duză turbo 1/4 (f)npt
€37.85 /unitate