Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AR AMERICA DE NORD AR40235 Dezactivator supapă pompei 3000 Psi 3-1/4 in | AC8EW 3ANW1

A.R. NORTH AMERICA AR40235 Dezactivator supapă pompă 3000 Psi 3-1/4 in

În stoc
Articol: AC8JEW Model: AR40235Crucea Ref: 3ANW1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€210.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDezactivarea supapei pompei
Dimensiuni1-1 / 4 "L x 3-1 / 4" L
MaterialAlamă / oțel inoxidabil
Max. Temperatura fluidului160 grade F
Presiune maximă3000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8413919080
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiuniPresiune maximăPreț
AR AMERICA DE NORD AR40161 Dezactivator supapă pompei 4000 Psi 3-1/4 in | AC8JEX 3ANW2 AR401611-1 / 4 "L x 3-1 / 4" L4000 psi€183.54
AR AMERICA DE NORD AR40236 Dezactivator supapă pompă 4000 Psi 3-3/4 in | AC8JEY 3ANW3 AR402361-1 / 2 "L x 3-3 / 4" L4000 psi€198.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR40235 Dezactivator supapă pompă 3000 Psi 3-1/4 in
€210.23 /unitate