Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AR AMERICA DE NORD MV60H Debitmetru 5660 Psi 180 grade Fahrenheit | AG4YQF 35HX54

A.R. NORTH AMERICA Debitmetru MV60H 5660 Psi 180 grade Fahrenheit

În stoc
Articol: AG4YQF Model: MV60HCrucea Ref: 35HX54
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
€188.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit
Dimensiuni4-1 / 4 "L x 1-1 / 2" dia.
Admisie3/8 "NPT
MaterialPlastic, alamă, oțel
Max. curgere8 g / min
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Presiune maximă5660 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5265
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8536509065

Variante de produs

ProdusModelPreț
AR AMERICA DE NORD MV60V Debitmetru 5660 Psi 3/8 inch Npt | AG4YQE 35HX53 MV60V€183.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A.R. NORTH AMERICA Debitmetru MV60H 5660 Psi 180 grade Fahrenheit
€188.74 /unitate