Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AR AMERICA DE NORD AR-SLUDGE Pompă de nămol 30 Gpm Mașină de spălat cu presiune | AE6EAN 5RCC6

A.R. NORTH AMERICA Pompă de nămol AR-SLUDGE Mașină de spălat cu presiune de 30 Gpm

În stoc
Element: AE6EAN Model: AR-SLUDGECrucea Ref: 5RCC6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€257.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de nămol
Dimensiuni2 "x 300"
Max. curgere30 g / min
Max. Temperatura fluidului200 grade F
Presiune maximă4000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.275
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)41.4
Codul HS8413600030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A.R. NORTH AMERICA Pompă de nămol AR-SLUDGE Mașină de spălat cu presiune de 30 Gpm
€257.69 /unitate