A.R. NORTH AMERICA Șaibe electrice sub presiune

Caracteristică 1.3 - 2 motoare și pompe CP capabile să furnizeze o presiune de 1500 - 2000 psi la 120 V; ideal pentru îndepărtarea murdăriei și resturilor de pe suprafețe și pentru curățarea vehiculelor și mașinilor. Disponibil în configurații 5-15P, M22-15 și GFCI

Filtru

A.R. NORTH AMERICA -

Spălător sub presiune cu apă rece

Mașinile de spălat cu presiune cu apă rece AR America de Nord sunt folosite pentru îndepărtarea murdăriei și a resturilor persistente de pe suprafețe; ideal pentru curățarea vehiculelor și mașinilor. Aceste mașini de spălat cu presiune dispun de un motor universal oferit cu un amperaj care variază de la 15 la 20A și o pompă cu piston tri-axială/triplex capabilă să genereze o presiune maximă de 1900 psi la 1.5 - 2.1 gpm. Au o facilitate de blocare a declanșatorului pentru a preveni acționarea accidentală a declanșatorului și pistoale de pulverizare reglabile cu rezervoare/sticle de detergent încorporate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mașini de spălat cu presiune cu apă rece disponibile în configurații 5-15P și priză GFCI, pe Raptor Supplies.

StilModelMaterialul pistonuluiAmplificatoare ACEvaluarea taxeiPlug TypeTip pompăLăţimeRata de curgereÎnălţimePreț (ex. TVA)
AAR767Ceramică20GreuGFCIPiston Triplex15 7 / 10 "2.1 g / min23 "€1,957.71
BAR630Ceramică19ComercialGFCIPiston Triplex11 "2.1 g / min13.5 "€1,734.77
CAR383Oţel inoxidabil15Rezidențial5-15PAxial12 "1.5 g / min29 "€438.31
A.R. NORTH AMERICA -

Spălător sub presiune 2cp 1900psi 2.1gpm 120v

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AR630-HOTAA8AFQ€1,877.72

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?