AR AMERICA DE NORD AR767 Mașină de spălat cu presiune 2hp 1900psi 2.1gpm 120v | AE6EAL 5RCC3

A.R. NORTH AMERICA AR767 Mașină de spălat cu presiune 2hp 1900psi 2.1gpm 120v

În stoc
Element: AE6EAL Model: AR767Crucea Ref: 5RCC3

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,026.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașina de spălat sub presiune
Amplificatoare AC20
Injecție cu detergentRezervor de detergent
Evaluarea taxeiGreu
Rata de curgere2.1 g / min
Înălţime23 "
Dimensiunile furtunului5/16 "x 30 ft.
HP2
Lungime31.5 "
Greutate Netă88 lb.
Presiune de funcționare1900 psi
Materialul pistonuluiCeramică
Plug TypeGFCI
Tip pompăPiston Triplex
Ore utile pe săptămână10 la 20
Volți / fază120V / 1-fază
GaranțieAnul 1
Temperatura de ieșire a apei.140 grade F
Tipul de apăRece
Lăţime15 7 / 10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.15
Înălțimea navei (cm)59.18
Lungimea navei (cm)79.25
Lățimea navei (cm)39.88
Codul HS8424309000
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelMaterialul pistonuluiAmplificatoare ACEvaluarea taxeiPlug TypeTip pompăLăţimeRata de curgereÎnălţimePreț
AR AMERICA DE NORD AR383 Mașină de spălat cu presiune 1.8hp 1900psi 120v | AC8JKB 3APW3 AR383Oţel inoxidabil15Rezidențial5-15PAxial12 "1.5 g / min29 "€438.31
AR AMERICA DE NORD AR630 Mașină de spălat cu presiune 2hp 1900psi 2.1gpm 120v | AE6EAK 5RCC2 AR630Ceramică19ComercialGFCIPiston Triplex11 "2.1 g / min13.5 "€1,840.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR767 Mașină de spălat cu presiune 2hp 1900psi 2.1gpm 120v
€2,026.70 /unitate