A.R. NORTH AMERICA Spălător sub presiune cu apă rece


Filtru
Presiune de operare: 1900 psi , Garantie: Anul 1
StilModelMaterialul pistonuluiAmplificatoare ACEvaluarea taxeiPlug TypeTip pompăLăţimeRata de curgereÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
AR767
Ceramică20GreuGFCIPiston Triplex15 7 / 10 "2.1 g / min23 "€1,957.71
B
AR630
Ceramică19ComercialGFCIPiston Triplex11 "2.1 g / min13.5 "€1,734.77
C
AR383
Oţel inoxidabil15Rezidențial5-15PAxial12 "1.5 g / min29 "€438.31

Spălător sub presiune cu apă rece

Mașinile de spălat cu presiune cu apă rece AR America de Nord sunt folosite pentru îndepărtarea murdăriei și a resturilor persistente de pe suprafețe; ideal pentru curățarea vehiculelor și mașinilor. Aceste mașini de spălat cu presiune dispun de un motor universal oferit cu un amperaj care variază de la 15 la 20A și o pompă cu piston tri-axială/triplex capabilă să genereze o presiune maximă de 1900 psi la 1.5 - 2.1 gpm. Au o facilitate de blocare a declanșatorului pentru a preveni acționarea accidentală a declanșatorului și pistoale de pulverizare reglabile cu rezervoare/sticle de detergent încorporate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mașini de spălat cu presiune cu apă rece disponibile în configurații 5-15P și priză GFCI, pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?