AR AMERICA DE NORD AR630-HOT Mașină de spălat cu presiune 2hp 1900psi 2.1gpm 120v | AA8AFQ 16X047

A.R. NORTH AMERICA Mașină de spălat cu presiune AR630-HOT 2 CP 1900 psi 2.1 gpm 120 V

În stoc
Articol: AA8AFQ Model: AR630-HOTCrucea Ref: 16X047

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,946.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașina de spălat sub presiune
Amplificatoare AC19
Injecție cu detergentSifon Tub
Evaluarea taxeiComercial
Rata de curgere2.1 g / min
Înălţime9"
Dimensiunile furtunului5/16 "x 25 ft.
HP2
Lungime15.5 "
Greutate Netă55 lb.
Presiune de funcționare1900 psi
Materialul pistonuluiCeramica solida
Plug TypeGFCI
Tip pompăPiston Triplex
Ore utile pe săptămână20+
Volți / fază120V / 1-fază
GaranțieAnul 1
Temperatura de ieșire a apei.180 grade F
Tipul de apăRece
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.8025
Înălțimea navei (cm)42.42
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)37.85
Codul HS8467920090
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Unitate de pompare (directă)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A.R. NORTH AMERICA Mașină de spălat cu presiune AR630-HOT 2 CP 1900 psi 2.1 gpm 120 V
€1,946.50 /unitate