HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE Unități de iluminat de urgență


Filtru
Tip baterie: Nichel Cadmiu , Înălțime: 7" , Material carcasă: Aluminiu turnat sub presiune , Tensiune de intrare: 120 la 277 , Tip lampă: LED-uri , Wați lampa: 10 , Lungime: 11 " , Montare: Perete , Număr de lămpi: 4 , Tensiune de ieșire: 12 VDC , Garantie: 3 ani , latime: 3.187 "
StilModelCuloarea carcaseiTemp. De funcționare GamăPreț (ex. TVA)
A
PGZ
Bronz0 până la 50 de grade C€404.86
A
PGZ-HTR
Bronz-30 până la 50 grade C€502.64
B
PGP-HTR
Platină de argint-30 până la 50 grade C€498.23
C
PGW-HTR
Alb-30 până la 50 grade C€501.09
C
P.G.W.
Alb0 până la 50 de grade C€467.64

Unități de iluminat de urgență

Hubbell Lighting - Corpurile de iluminat arhitecturale de urgență din seria Dual-Lite PG listate pentru locații umede sunt ideale atât pentru aplicații de iluminare interioară, cât și exterioară la intrările, ieșirile și perimetrele clădirilor comerciale și industriale. Construcția lor din aluminiu turnat sub presiune cu baterie nichel-cadmiu oferă o funcționare robustă și fără întreținere. Aceste lumini dispun de patru lămpi LED independente pentru iluminarea unei zone extinse și un comutator automat de transfer în stare solidă care activează lampa de urgență funcționând pe baterie în loc de alimentarea cu curent în rețea. Aceste lumini sunt integrate cu funcția de autodiagnosticare a spectrului pentru a monitoriza starea LED-urilor, capacitatea bateriei și pentru a detecta defecțiunile în circuitele electrice. Modelele selectate vin cu un încălzitor de baterie pentru a funcționa la temperaturi de până la -30 grade C. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste lumini, disponibile în culorile alb, bronz închis și argintiu platină pe Raptor supplies.
De asemenea, oferim lumini de urgență montate pe perete pentru conexiune directă la distanță la luminile de urgență.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?