Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

A.R. NORTH AMERICA ROTOJET400-10 Turbo Nozzle Brass 5800 psi Size 10 | AG4YQK 35HX58

A.R. NORTH AMERICA ROTOJET400-10 Turbo Nozzle Brass 5800 psi Size 10

În stoc
Articol: AG4YQK Model: ROTOJET400-10Crucea Ref: 35HX58
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
€362.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTurbo Duza
GPM @ 1000 PSI5.0
GPM @ 1500 PSI6.1
GPM @ 2000 PSI7.0
GPM @ 2500 PSI7.9
GPM @ 3000 PSI8.6
GPM @ 3500 PSI9.3
GPM @ 4000 PSI10.0
GPM @ 5000 PSI11.1
GPM @ 800 PSI4.4
Admisie1/4 "(F) NPT
MaterialAlamă
Max. Temperatura fluidului200 grade F
Presiune maximă5800 psi
Dimensiunea duzei10
Unghiul de pulverizare a duzei15 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8424909080

Detalii produs:

    • Dimensiunea orificiului (1.3 mm)

Variante de produs

ProdusModelGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIDimensiunea duzeiGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIPreț
A.R. NORTH AMERICA ROTOJET400-12 Turbo Nozzle Brass 5800 psi Size 12 | AG4YQL 35HX59 ROTOJET400-125.36.07.3128.49.410.311.2€362.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A.R. NORTH AMERICA ROTOJET400-10 Turbo Nozzle Brass 5800 psi Size 10
€362.44 /unitate