ABB S201UP-K15 Întrerupător cu carcasă turnată, seria S200, 15 A, 230 VAC, 1 P

Element: AG8UPV Model: S201UP-K15
€100.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC10kAIC @ 240V
amperi15A
Tip cadruS201
Număr de poli1
Tipul de tensiuneAC

Detalii produs:

    • Întrerupător miniatural din seria S200U utilizat pentru a proteja un circuit de daune cauzate de excesul de curent în timpul unei stări de suprasarcină sau scurtcircuit
    • Design compact, cu instalație de montare pe șină DIN pentru reducerea timpului de nefuncționare a instalației
    • Caracteristici de tip K pentru protecția circuitelor de comandă a motorului și a componentelor sensibile interne
    • Prezintă o curbă termică sensibilă, care evită în mod eficient mecanismul de declanșare în cursă și oferă o bună protecție împotriva supracurenților
    • Listat UL și standard IEC
    • Unitate de declanșare termică fixă ​​/ magnetică fixă ​​care asigură atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiPreț
ABB S201-K30 Întrerupător cu șuruburi, 1 P, 6 kAIC la 277 V | AG8UNR S201-K306kAIC @ 277v30A-
RFQ
ABB S201-K32 Disjunctor cu șuruburi S201 32 Amp 1p 6kaic@277v | AG8UNT S201-K326kAIC @ 277v32A-
RFQ
Întrerupător ABB S201-K4, S201, 4 A, 1 P, 6 kAIC la 277 V | AG8UNU S201-K46kAIC @ 277v4A€22.11
RFQ
ABB S201U-K16 Întrerupător cu șuruburi S201 16 A 120 Vca 1p 10kaic@120 V | AG8UNV S201U-K1610kAIC @ 120V16A€52.69
RFQ
ABB S201U-K2 Întrerupător cu șuruburi S201 2 Amp 120vac 1p 10kaic@120v | AG8UNW S201U-K210kAIC @ 120V2A€52.69
RFQ
ABB S201U-K20 Întrerupător cu șuruburi S201 20 A 120 Vca 1p 10kaic@120 V | AG8UNX S201U-K2010kAIC @ 120V20A-
RFQ
ABB S201U-K25 Întrerupător cu șuruburi S201 25 Amp 120 Vca 1p 10kaic@120 V | AG8UNY S201U-K2510kAIC @ 120V25A€36.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABB S201UP-K15 Întrerupător cu carcasă turnată, seria S200, 15 A, 230 VAC, 1 P
€100.95 /unitate