FLUORAMICS Etanșant Lox-8


Etanșanții Fluoramics Lox-8 sunt proiectați pentru aplicații care necesită expunere directă la oxidanți puternici și acizi extremi. Acești materiale de etanșare sunt potrivite pentru tratarea apei, industria aerospațială, agricolă și medicală.

Filtru
Baza: Complex PTFE-fluorocarbon , Culoare: Alb , Forma fizica: Pastă , Stil: Aprobat cu oxigen
StilModelTipul de containerMărimeaPreț (ex. TVA)
A
9712151
Borcan din plastic100 Gram€302.52
B
9700017
Borcan din plastic25 Gram€135.90
C
9722152
Borcan din plastic1"€1,135.30
D
9712153
Piston din plastic100 Gram€302.52

Etanșant Lox-8

Etanșanții LOX-8 de la Fluoramics sunt proiectați pentru aplicații care necesită expunere directă la oxidanți puternici și acizi extremi, cum ar fi tratarea apei, industria aerospațială, agricolă și medicală. Acești etanșanți sunt capabili să reziste la presiuni mari și la temperaturi criogenice de îngheț, precum și să prevină uzura din oțel inoxidabil. Sunt proiectate în conformitate cu certificările NASA și BAM și sunt formulate atât pentru aplicații umede, cât și uscate, pentru a oferi proprietăți sigure pentru oxigen, impermeabile și inerte chimic. Modelele selectate aderă în continuare la aprobările NSF pentru utilizare în unitățile de procesare a alimentelor și a băuturilor.

DESCRIERE

  • Acești etanșanți sunt capabili să reziste la presiuni ridicate și la temperaturi criogenice de îngheț.
  • Ele nu sunt afectate de substanțele chimice dure precum clorul, hipocloriții sau oxidanții puternici și sunt foarte compatibile cu sistemele pe bază de ulei, uleiurile hidraulice și combustibilii.
  • Sunt formulate atât pentru aplicații umede cât și uscate pentru a oferi proprietăți sigure pentru oxigen, impermeabile și inerte chimic.
  • Ele etanșează perfect toate dimensiunile și tipurile de îmbinări filetate și previn deteriorarea țevilor pe oțel inoxidabil, oțel și plastic.

Standarde și aprobări

  • NASA (ASTM G72-82 și ASTM G86)
  • FSN
  • BAM
  • WHA
  • NSN 8030-00-829-3982
  • Praxair GS-38

Întrebări Frecvente

Cum se aplică etanșantul pe fire?

  • Curățați filetele tată și mamă pentru a îndepărta murdăria sau uleiul.
  • Pornind de la unul până la două filete înapoi de la capătul fitingului tată, utilizați un deget pentru a aplica generos sigilant LOX-8 pentru umplerea fileturilor.
  • Ștergeți excesul de etanșant.
  • Aveți grijă să nu strângeți excesiv fitingurile. Materiale precum plasticul, PVC-ul sau fonta se pot crăpa.
  • Pentru a aplica din nou, ștergeți suprafețele cu o cârpă fără scame sau cu acetonă (după cum este necesar).

Pasta LOX-8 previne uzura fitingurilor din oțel inoxidabil?

Da, pasta LOX-8 este un excelent agent anti-gălare și este formulată pentru a proteja și lubrifia conexiunile filetate din oțel inoxidabil.

Care sunt tipurile de gaze îmbuteliate pentru care pasta LOX-8 este un etanșant eficient pentru filete?

Pasta LOX-8 are proprietăți inerte chimic care le fac compatibile cu gazele industriale și medicale, cum ar fi acetilena, dioxidul de carbon, heliul, hidrogenul, oxigenul, propanul și multe altele.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?