Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLUORAMICS 9712151 Lox-8 Sigilant pentru filet borcan 100 grame | AG8HQH

FLUORAMICS 9712151 Lox-8 Sigilant pentru filet borcan 100 grame

În stoc
Element: AG8HQH Model: 9712151
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
€302.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtanșant pentru fire
bazăComplex PTFE-fluorocarbon
CuloriAlb
Tipul de containerBorcan din plastic
Forma fizicaPastă
Mărimea100 Gram
Standard„NASA
StilAprobat cu oxigen
TipEtanșant pentru fire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)4.78
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)5.72
Tara natalaUS

Standarde și aprobări:

  • FSN
  • ASTM G72-86
  • ASTM G86
  • Praxair GS 38

Întrebări frecvente:

Î. Poate Fluoramics 9712151 LOX-8 să rămână stabil la temperaturi ridicate?

A. Acest material de etanșare rămâne stabil până la 550 de grade F.

Î. Ce dimensiune a firului este potrivită pentru utilizarea cu această pastă LOX-8?

A. Este potrivit pentru conexiuni filetate de 3/4 inci și mai mici.

Î. Cum se aplică această pastă LOX-8?

A.

  • Curățați uleiul sau praful de pe filetele mamă și tată.
  • Aplicați LOX-8 Paste generos cu degetul, pornind cu una sau două fire înapoi de la capătul fitingului tată, pentru a umple firele.
  • Montați și strângeți componentele tată și femela. Cuplul este obținut manual sau cu unelte obișnuite pentru țevi.
  • Curățați materialul de etanșare suplimentar.
  • Un fiting se poate crăpa dacă este prea strâns, în special unul din plastic, PVC sau fontă.
  • Ștergeți suprafețele cu o cârpă fără scame înainte de a aplica din nou. Ștergeți cu acetonă după cum este necesar. Puteți aplica din nou LOX-8 și lipiți peste aplicat anterior.

Variante de produs

ProdusModelTipul de containerMărimeaPreț
FLUORAMICS 9700017 Lox-8 Sigilant pentru filet borcan 25 grame | AG8HQG 9700017Borcan din plastic25 Gram€135.90
FLUORAMICS 9712153 Lox-8 Sigilant pentru filet piston 100 grame | AG8HQJ 9712153Piston din plastic100 Gram€302.51
FLUORAMICS 9722152 Lox-8 Sigilant pentru filet borcan 1 lbs. | AG8HQK 9722152Borcan din plastic1"€1,135.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLUORAMICS 9712151 Lox-8 Sigilant pentru filet borcan 100 grame
€302.51 /unitate