ABB T4N250EW Întrerupător cu șuruburi, 250 A, 600 VAC, 3 poli, 25 KAIC la 480 V

Articol: AG8VKB Model: T4N250EW
€3,492.73 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC25kAIC @ 480V
amperi250A
Tip cadruT4
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Detalii produs:

    • ABB T4N250EW este un întrerupător cu carcasă turnată cu 3 poli, bazat pe microprocesor, care are montare prin bolt. Este folosit ca protector de circuit de ramificație și funcționează la curent de 250 A și tensiune de 600 VAC.
    • Acest întrerupător de circuit ABB listat UL și CSA are funcționalitate LSI-trip și o capacitate maximă de întrerupere de 25 kAIC la 480 volți. Dispune de o unitate de declanșare magnetică termică pentru protecție la supracurent și terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru conectare.
    • Poate fi instalat orizontal sau vertical în panouri și tablouri pentru diverse aplicații de alimentare inversă.

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiPreț
ABB T4H100BW Întrerupător cu șuruburi T4 100 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VJF T4H100BW65kAIC @ 480V100A€3,650.18
RFQ
ABB T4H150BW Întrerupător cu șuruburi, 150 A, 600 VAC, 65 kAIC la 480 V | AG8VJG T4H150BW65kAIC @ 480V150A€3,814.37
RFQ
ABB T4H250BW Întrerupător cu șuruburi T4 250 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VJH T4H250BW65kAIC @ 480V250A€3,810.55
RFQ
ABB T4H250CW Întrerupător cu șuruburi, cadru T4, 250 A, 600 VAC | AG8VJJ T4H250CW65kAIC @ 480V250A-
RFQ
ABB T4H250DW Întrerupător cu bolt, 250 A, 600 VAC, 3 poli, 65 kAIC la 480 V | AG8VJK T4H250DW65kAIC @ 480V250A€1,964.94
RFQ
ABB T4H250EW Întrerupător cu șuruburi T4 250 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VJL T4H250EW65kAIC @ 480V250A€4,763.19
RFQ
ABB T4L100BW Întrerupător cu șuruburi T4 100 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8VJM T4L100BW100kAIC @ 480V100A€4,763.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABB T4N250EW Întrerupător cu șuruburi, 250 A, 600 VAC, 3 poli, 25 KAIC la 480 V
€3,492.73 /unitate