ABB T5L600BW Bolt On Circuit Breaker, T5-Frame, 600 A, 600 VAC, 3 P, 100 kAIC @ 480 V

Articol: AG8VKX Model: T5L600BW
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC100kAIC @ 480V
amperi600A
Tip cadruT5
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Detalii produs:

    • ABB T5L600BW is a 3-pole molded case circuit breaker that operates at 600 A current and 600 VAC voltage. It has bolt-on mounting and LSI-trip functionality, with a maximum interrupting rating of 100 kAIC at 480 volts.
    • This IEC-rated ABB circuit breaker is used as a branch circuit protector and features a thermal-magnetic trip unit for overcurrent protection.
    • It is microprocessor-based and is used in various reverse feed applications as it can be installed horizontally or vertically in panels and switchboards.

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiPreț
ABB T5H300BW Întrerupător cu șuruburi T5 300 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VKJ T5H300BW65kAIC @ 480V300A-
RFQ
ABB T5H300CW Întrerupător cu șuruburi T5 300 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VKK T5H300CW65kAIC @ 480V300A-
RFQ
ABB T5H400BW Întrerupător cu șuruburi T5 400 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VKL T5H400BW65kAIC @ 480V400A-
RFQ
ABB T5H400CW Întrerupător cu șuruburi T5 400 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VKM T5H400CW65kAIC @ 480V400A-
RFQ
ABB T5H400EW Întrerupător cu șuruburi T5 400 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VKN T5H400EW65kAIC @ 480V400A-
RFQ
ABB T5H400TW Întrerupător cu șuruburi T5 400 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VKP T5H400TW65kAIC @ 480V400A-
RFQ
ABB T5H600BW Întrerupător cu șuruburi T5 600 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VKQ T5H600BW65kAIC @ 480V600A-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABB T5L600BW Bolt On Circuit Breaker, T5-Frame, 600 A, 600 VAC, 3 P, 100 kAIC @ 480 V