ABB T5N400EW Întrerupător SACE Tmax cu carcasă turnată, T5N, 400 A, 600 VAC, 3 P

Articol: AG8VLF Model: T5N400EW
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC25kAIC @ 480V
amperi400A
Tip cadruT5
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Detalii produs:

    • ABB T5N400EW este un întrerupător de circuit cu carcasă turnată cu șuruburi cu configurație cu 3 poli. Este folosit ca protector de circuit de ramificare pentru aplicații de alimentare inversă.
    • Are un curent nominal maxim de întrerupere de 25 kAIC la 480 volți și funcționează la curent de 400 A și tensiune de 600 VAC.
    • Acest întrerupător de circuit ABB listat UL și CSA are funcționalitate de declanșare LSI și are, de asemenea, o unitate de declanșare termomagnetică pentru protecție la supracurent.

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiPreț
ABB T5H300BW Întrerupător cu șuruburi T5 300 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VKJ T5H300BW65kAIC @ 480V300A-
RFQ
ABB T5H300CW Întrerupător cu șuruburi T5 300 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VKK T5H300CW65kAIC @ 480V300A-
RFQ
ABB T5H400BW Întrerupător cu șuruburi T5 400 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VKL T5H400BW65kAIC @ 480V400A-
RFQ
ABB T5H400CW Întrerupător cu șuruburi T5 400 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VKM T5H400CW65kAIC @ 480V400A-
RFQ
ABB T5H400EW Întrerupător cu șuruburi T5 400 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VKN T5H400EW65kAIC @ 480V400A-
RFQ
ABB T5H400TW Întrerupător cu șuruburi T5 400 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VKP T5H400TW65kAIC @ 480V400A-
RFQ
ABB T5H600BW Întrerupător cu șuruburi T5 600 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VKQ T5H600BW65kAIC @ 480V600A-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABB T5N400EW Întrerupător SACE Tmax cu carcasă turnată, T5N, 400 A, 600 VAC, 3 P