Ciocane ABC HAMMERS ABC10DB Dead Blow Baros, 9 lbs, poliuretan | AJ8CAD

ABC HAMMERS ABC10DB Ciocan de suflă Dead Blow, 9 lbs, poliuretan

În stoc
Element: AJ8CAD Model: ABC10DB

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€168.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan mort
CuloriRoșu
Diametrul feței2.75 "
mâner Lungime26 "
Lungimea capului7"
Materialul capuluipoliuretan
Greutatea capului9 lb.
Lungime totală30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Întrebări frecvente:

Î. Din ce material este făcut mânerul acestui instrument?

A. Mânerul este fabricat din oțel armat pentru un plus de rezistență și siguranță prin rezistența la rupere la supraloviri.

Î. Se va uza capul acestui ciocan ABC?

R. Da, capul său se uzează în cele din urmă pentru a lua bătaia, astfel încât să nu strice sau să deterioreze obiectul.

Î. Ce înseamnă o lovitură moartă?

A. Cuvântul „mort” în lovitură moartă explică lipsa revenirii.

Variante de produs

ProdusModelGreutatea capuluiLungime totalămâner LungimeLungimea capuluiDiametrul fețeiPreț
Ciocane ABC HAMMERS ABC7DB Dead Blow Baros, 5.5 lbs, poliuretan | AJ8CAC ABC7DB5.5 lb.20 "16.5 "7"2.75 "€121.00
Ciocane ABC HAMMERS ABC12DB Dead Blow Baros, 10.5 lbs, poliuretan | AJ8CAE ABC12DB10.5 lb.30 "26 "3.25 "3.25 "€230.26
Ciocane ABC HAMMERS ABC14DB Dead Blow Baros, 12 lbs, poliuretan | AJ8CAF ABC14DB12 lb.36 "32 "8"3.25 "€261.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABC HAMMERS ABC10DB Ciocan de suflă Dead Blow, 9 lbs, poliuretan
€168.09 /unitate