Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABC HAMMERS Ciocan de foraj ABC2BZFS, bronz/cupru, 2 lbs, mâner din fibră de sticlă de 8 inchi | AJ8CAZ

ABC HAMMERS Ciocan de foraj ABC2BZFS, bronz/cupru, 2 lbs, mâner din fibră de sticlă de 8 inci

În stoc
Articol: AJ8CAZ Model: ABC2BZFS

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€113.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de foraj
Diametrul feței1 / 4 "
Manipulați culoareaGalben
mâner Lungime8"
Manipulați materialulDin fibra de sticla
Lungimea capului2.75 "
Materialul capuluiBronz
Greutatea capului2 lb.
Lungime totală9.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGreutatea capuluiDiametrul fețeiLungimea capuluiLungime totalăPreț
ABC HAMMERS Ciocan de foraj ABC3BZFS, bronz/cupru, 3 lbs, mâner din fibră de sticlă de 8 inchi | AJ8CBA ABC3BZFS3 lb.1.5 "3.75 "10 "€139.71
ABC HAMMERS Ciocan de foraj ABC4BZFS, bronz/cupru, 4 lbs, mâner din fibră de sticlă de 8 inchi | AJ8CBB ABC4BZFS4 lb.1.75 "3.75 "10 "€173.18
ABC HAMMERS Ciocan de foraj ABC5BZFS, bronz/cupru, 5 lbs, mâner din fibră de sticlă de 8 inchi | AJ8CBC ABC5BZFS5 lb.1.875 "4.5 "10 "€193.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABC HAMMERS Ciocan de foraj ABC2BZFS, bronz/cupru, 2 lbs, mâner din fibră de sticlă de 8 inci
€113.21 /unitate