Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABC HAMMERS Ciocan de foraj ABC5BZFS, bronz/cupru, 5 lbs, mâner din fibră de sticlă de 8 inchi | AJ8CBC

ABC HAMMERS Ciocan de foraj ABC5BZFS, bronz/cupru, 5 lbs, mâner din fibră de sticlă de 8 inci

În stoc
Articol: AJ8CBC Model: ABC5BZFS
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
€193.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de foraj
Diametrul feței1.875 "
Manipulați culoareaGalben
mâner Lungime8"
Manipulați materialulDin fibra de sticla
Lungimea capului4.5 "
Materialul capuluiBronz
Greutatea capului5 lb.
Lungime totală10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGreutatea capuluiDiametrul fețeiLungimea capuluiLungime totalăPreț
ABC HAMMERS Ciocan de foraj ABC2BZFS, bronz/cupru, 2 lbs, mâner din fibră de sticlă de 8 inchi | AJ8CAZ ABC2BZFS2 lb.1 / 4 "2.75 "9.5 "€113.21
ABC HAMMERS Ciocan de foraj ABC3BZFS, bronz/cupru, 3 lbs, mâner din fibră de sticlă de 8 inchi | AJ8CBA ABC3BZFS3 lb.1.5 "3.75 "10 "€139.71
ABC HAMMERS Ciocan de foraj ABC4BZFS, bronz/cupru, 4 lbs, mâner din fibră de sticlă de 8 inchi | AJ8CBB ABC4BZFS4 lb.1.75 "3.75 "10 "€173.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABC HAMMERS Ciocan de foraj ABC5BZFS, bronz/cupru, 5 lbs, mâner din fibră de sticlă de 8 inci
€193.35 /unitate